text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Douilles K.3/4B


Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous. Permet un verrouillage de sécurité avec les cliquets et accessoires équipés de plongeurs. Equipées d'un bouton de déverrouillage rapide. Présentation : chromée satinée.

Referência 2F860441
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 19.05
Longueur (mm) 51
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Embalado por 1

Especificações

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 19.05
Longueur (mm) 51
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Double insert hexagonal Oui
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 14
Largeur de clé (en pouces) 3/4 pouces
Pour visseuse à percussion Non
Marque Facom
Code Douanier 82042000
Type Socket

Descrição

Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous. Permet un verrouillage de sécurité avec les cliquets et accessoires équipés de plongeurs. Equipées d'un bouton de déverrouillage rapide. Présentation : chromée satinée.

Números do artigo

Referência 2F860441
EAN 3148516593665
UBB 500637895771
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr K.3/4B
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.