text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Douilles K.21/4B


Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous. Permet un verrouillage de sécurité avec les cliquets et accessoires équipés de plongeurs. Equipées d'un bouton de déverrouillage rapide. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 1F942648
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 57.15
Longueur (mm) 75
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 57.15
Longueur (mm) 75
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Double insert hexagonal Oui
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 36
Largeur de clé (en pouces) 2 1/4 inch
Pour visseuse à percussion Non
Marque Facom
Type Socket

La description

Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous. Permet un verrouillage de sécurité avec les cliquets et accessoires équipés de plongeurs. Equipées d'un bouton de déverrouillage rapide. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1F942648
EAN 3148516600844
UBB 500637888503
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant K.2P1/4B
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.