text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Disque d'ébavurage 180MM

Numéro d'article 7U388101
Application Meulage
Forme Plat
Épaisseur (mm) 6.4
Vitesse de rotation max. (1/min) 6000
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non

Spécifications

Application Meulage
Forme Plat
Épaisseur (mm) 6.4
Vitesse de rotation max. (1/min) 6000
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 22
Adapté au bois Non
Roue de cuvette Non
Convient pour béton cellulaire Non
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Disque à lamelles Non
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 7U388101
EAN 3148510778167
UBB 500637302661
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant V.480A1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.