text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Disque d'ébavurage 127MM

Numéro d'article 7R833847
Application Meulage
Forme Plat
Épaisseur (mm) 6.4
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Diamètre de l'alésage 127
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 127

Spécifications

Application Meulage
Forme Plat
Épaisseur (mm) 6.4
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Diamètre de l'alésage 127
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 127
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 22
Adapté au bois Non
Roue de cuvette Non
Convient pour béton cellulaire Non
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Disque à lamelles Non
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 7R833847
EAN 3148510764603
UBB 500637302414
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant V.471A1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.