text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom - Dérive à flux tendu pour les composants de montage Gently Steel/Polyamide 30 x 157mm


Corps en acier avec conception anti-rebond : le corps est rempli de billes d'acier empêchant le rebond qui suit le choc. Embouts interchangeables en nylon dureté shore D74. Ces jets, de diamètre important, peuvent être utilisés directement à la main pour placer des pièces délicatement.

Numéro d'article 1W372233
Diamètre d'arbre (mm) 30
Matériau Acier
Avec protection des mains Non
Diamètre de la pointe (mm) 30
Dimension de la broche (mm) 30
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 30
Matériau Acier
Avec protection des mains Non
Diamètre de la pointe (mm) 30
Dimension de la broche (mm) 30

Numéros d'articles

Numéro d'article 1W372233
EAN 3148511488102
UBB 500639777274
UNSPSC 27111505
N° Article du fabricant 214.R30
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.