text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Dénudeur de Haute Précision 26-14AWG 250mm


Grande précision pour couper circulairement l'isolant sans blesser le conducteur. Mors rapportés et étudiés pour ne pas marquer les isolants. Diamètres des empreintes : 0,55 - 0,65 -0,82 - 1,05 - 1,30 - 1,55 mm². AWG : 26 - 24 - 22 - 20 - 18 - 16. Poids : 370 g. 165.U : Couteau de rechange.

Numéro d'article 4U930134
Isolé Oui
Avec coupe-fil Oui
Poids 370
Longueur (mm) 250
Plage de dénudage AWG ['16', '26']
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Avec coupe-fil Oui
Poids 370
Longueur (mm) 250
Plage de dénudage AWG ['16', '26']
Plage de dénudage diamètre (mm) ['55', '155']
Plage de dénudage section transversale (mm²) ['55', '155']
Finition de la poignée 1 composant
Revêtement de la poignée Poignée en plastique
Autoréglage Oui
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 4U930134
EAN 3148511393307
UBB 500639165686
UNSPSC 27111510
N° Article du fabricant 165.1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.