text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Coupeur d'extrémités Capacité 2.5mm 210mm


Capacité importante avec un faible effort de coupe grâce au système de levier articulé : corde à piano 200 kg/mm², diamètre 2,5 mm. Présentation : laquée rouge.

Numéro d'article 0I558445
Isolé Non
Traitement de surface Laqué
Poids 660
Longueur 210
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Traitement de surface Laqué
Poids 660
Longueur 210
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 48
Finition de la poignée 1 composant
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Laqué
Hauteur de tête (mm) 9
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 0I558445
EAN 3148511443101
UBB 500639198695
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 191A.22EL
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.