text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Coupe-câble 10mm 170mm Longueur


412B.10 Coupe-câbles "compact" : - Capacité : diamètre 10 mm. - Ressort de rappel d'ouverture intégré. - Verrouillage en position fermée. - Conception anticroisement. 412.16 Coupe-câbles "standard" : - Capacité : diamètre 16 mm. - Tête renforcée, conception anticroisement. - Butée de sécurité. 412.30 - 412.42 Coupe-câbles "puissance" : - Capacité : diamètre 32 mm (Réf 412.30) et diamètre 42 mm (Réf 412.42). Coupe puissante, ne déforme pas les câbles électriques. Butée de sécurité. Jeu de lames pour 412.30 : 412.L30. Jeu de lames pour 412.42 : 412.L42.

Numéro d'article 3E496067
Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 10
Isolé Oui
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Tête de coupe interchangeable Non
Longueur totale (mm) 170
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 10
Isolé Oui
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Tête de coupe interchangeable Non
Longueur totale (mm) 170
Finition/actionnement Deux mains mécanique
Isolé 1 000 V Non
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Finition de la poignée 1 composant
Avec fonction de dénudage Non
Avec protection contre les chocs Non
Lèvres coupantes interchangeables Non
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 3E496067
EAN 3148511754511
UBB 500639808202
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 412B.10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.