text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Coupe-câble à cliquet 32-52mm 275mm Longueur


Système cliquet-lame pour couper des câbles de diamètre important avec un effort minimum. Pratique dans un espace réduit. Gaines antidérapantes avec gardes de protection. Capacités : 32 - 52 mm. Lame de rechange pour 413A.32 : 413A.L32.

Numéro d'article 8Q738340
Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 52
Isolé Oui
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Tête de coupe interchangeable Non
Longueur totale (mm) 275
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 52
Isolé Oui
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Tête de coupe interchangeable Non
Longueur totale (mm) 275
Finition/actionnement Une main mécanique
Isolé 1 000 V Non
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Finition de la poignée 2 composant
Avec fonction de dénudage Non
Avec protection contre les chocs Non
Lèvres coupantes interchangeables Oui
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Q738340
EAN 3148511754924
UBB 500639808467
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 413.52
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.