text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Foret conique pour extracteurs 4MM


Numéro d'article 5Z226996
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre de l'alésage 4
Diamètre d'arbre (mm) 4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Nombre de lames 1
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 63
Diamètre du foret (mm) 4
Diamètre de l'alésage 4
Diamètre d'arbre (mm) 4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Nombre de lames 1
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Facom
Code Douanier 82075060
Type Single Tapered Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Z226996
EAN 3148511652053
UBB 500637586487
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 285.F2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.