text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom - Collier de serrage à large saillie - Zinc moulé - Ouverture de mâchoire 400 mm - 150 x 540 x 215 mm


Artículo No. 6X184523
Poids 3300
Projection (mm) 150
Longueur totale (mm) 540
Arrêtoir Non
Plage de serrage (mm) ['0', '400']
Longueur de mâchoire (mm) 215
Matériau de la poignée Autre
Embalado por 1

Especificaciones

Poids 3300
Projection (mm) 150
Longueur totale (mm) 540
Arrêtoir Non
Plage de serrage (mm) ['0', '400']
Longueur de mâchoire (mm) 215
Matériau de la poignée Autre
Finition à une main Non
Matériau des mâchoires Zinc coulé sous pression
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Non
Marque Facom
Code Douanier 82057000

Números de artículo

Artículo No. 6X184523
EAN 3148511628553
UBB 500639393130
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr 272.400L
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.