text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés polygonales simple 54A.41


Clés polygonales contrecoudées "gros efforts" : clés destinées aux (des)serrages puissants, grâce à la résistance élevée de la tête polygonale et à la longueur importante du manche adaptable (à commander séparément). Le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'un obstacle. Idéal pour les écrous en série. Manche à utiliser : 54.M1B pour les dimensions 24 et 30 mm 54.M2B pour les dimensions 32 à 41 mm 54.M3B pour les dimensions 46 à 55 mm 54.M4B pour les dimensions 60 à 70 mm. Dimensions métriques : de 24 à 70 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 2Z602058
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 265
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 41
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 265
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 41
Largeur de clé, petit format (mm) 41
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, petit format (mm) 62
Largeur de tête, grand format (mm) 62
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Facom
Type Offset Ring Wrench

La description

Clés polygonales contrecoudées "gros efforts" : clés destinées aux (des)serrages puissants, grâce à la résistance élevée de la tête polygonale et à la longueur importante du manche adaptable (à commander séparément). Le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'un obstacle. Idéal pour les écrous en série. Manche à utiliser : 54.M1B pour les dimensions 24 et 30 mm 54.M2B pour les dimensions 32 à 41 mm 54.M3B pour les dimensions 46 à 55 mm 54.M4B pour les dimensions 60 à 70 mm. Dimensions métriques : de 24 à 70 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Z602058
EAN 3148511106259
UBB 500638524412
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 54A.41
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.