text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés polygonales simple 36MM

Numéro d'article 9W397971
Traitement de surface Chromé
Longueur 245
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, petit format (mm) 36

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 245
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, petit format (mm) 36
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, petit format (mm) 54
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non

La description

Outil équipé d’une solution d’attache FACOM SLS qui sécurise contre tout risque de chute accidentelle. La solution câble serti « tournant », choisie et testée par FACOM, préserve l’ergonomie d’utilisation de l’outil. Clés polygonales contrecoudées « gros efforts »: clés destinées aux (des)serrages puissants, grâce à la résistance élevée de la tête polygonale et à la longueur importante du manche adaptable (à commander séparément). Le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'un obstacle. Idéal pour les écrous en série. Manche à utiliser : 54.M1BSLS pour les dimensions 24 et 30 mm 54.M2BSLS pour les dimensions 32 à 41 mm 54.M3BSLS pour la dimension 46 mm. Dimensions métriques : de 24 à 46 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9W397971
EAN 3662424029165
UBB 500641371231
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 54A.36SLS
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.