text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés polygonales 7/8X15/16


Numéro d'article 8G432679
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 345
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 17.463
Largeur de clé, petit format (mm) 22.225
Clé unilatérale Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 345
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 17.463
Largeur de clé, petit format (mm) 22.225
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 7/8 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 11/16 inch
Largeur de tête, petit format (mm) 33.7
Largeur de tête, grand format (mm) 36.7
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Facom
Code des marchandises 82041100
Type Double End Ring Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 8G432679
EAN 3148516991652
UBB 500638500800
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 55A.7/8X15/16
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.