text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés polygonales 25X28MM


Clés polygonales contrecoudées : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'un obstacle. Idéal pour les écrous en série. Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Dimensions métriques : de 6 à 50 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 4I981227
Traitement de surface Chromé
Longueur 345
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 28
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 345
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 28
Largeur de clé, petit format (mm) 25
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 1 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 1 1/8 pouce
Largeur de tête, petit format (mm) 39.7
Largeur de tête, grand format (mm) 43
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non

La description

Clés polygonales contrecoudées : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'un obstacle. Idéal pour les écrous en série. Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Dimensions métriques : de 6 à 50 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4I981227
EAN 3148516990518
UBB 500638497445
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 55A.25X28
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.