Clés polygonales
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
Clés et douilles
Clés diverses
Clés polygonales
6R380620
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
Facom Clés polygonales 19X22
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6R380620
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
255
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Oui
Largeur de clé, grand format (mm)
22
Largeur de clé, petit format (mm)
19
Clé unilatérale
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
255
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Oui
Largeur de clé, grand format (mm)
22
Largeur de clé, petit format (mm)
19
Clé unilatérale
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Hauteur de tête, petit format (mm)
66.5
Hauteur de tête, grand format (mm)
78.5
Clé de blocage de starter
Oui
Largeur de clé, petit format (en pouces)
3/4 pouces
Largeur de clé, grand format (en pouces)
7/8 pouce
Largeur de tête, petit format (mm)
28.2
Largeur de tête, grand format (mm)
32.2
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Finition ouverte
Non
Marque
Facom
Code Douanier
82041100
Type
Offset Ring Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6R380620
EAN
3148511134009
UBB
500638585470
UNSPSC
27111743
N° Article du fabricant
57.19X22