text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés polygonales 16X18


Clés polygonales demi-lune : la forme en demi-lune permet de manoeuvrer des écrous inaccessibles avec un outil classique. Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Dimensions métriques : de 10 à 22 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 0X386986
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 220
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 18
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 220
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 18
Largeur de clé, petit format (mm) 16
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 56
Hauteur de tête, grand format (mm) 67.2
Clé de blocage de starter Oui
Largeur de clé, petit format (en pouces) 5/8 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 3/4 pouces
Largeur de tête, petit format (mm) 25.2
Largeur de tête, grand format (mm) 27.8
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Facom
Type Offset Ring Wrench

La description

Clés polygonales demi-lune : la forme en demi-lune permet de manoeuvrer des écrous inaccessibles avec un outil classique. Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Dimensions métriques : de 10 à 22 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X386986
EAN 3148511133804
UBB 500638585215
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 57.16X18
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.