text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chei inel 12X13MM


Referência 6H786011
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 218
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 13
Cheie de dimensiuni mici (mm) 12
Model cu o singură cheie Nu
Embalado por 1

Especificações

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 218
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 13
Cheie de dimensiuni mici (mm) 12
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 1/2 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 1/2 inch
Lățimea capului mică (mm) 19.5
Lățimea capului mare (mm) 21.5
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom
Codul mărfurilor 82041100
Type Double End Ring Wrench

Números do artigo

Referência 6H786011
EAN 3148516989048
UBB 500638493485
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 55A.12X13
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.