text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés polygonales 11X13


Clés polygonales demi-lune : la forme en demi-lune permet de manoeuvrer des écrous inaccessibles avec un outil classique. Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Dimensions métriques : de 10 à 22 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 9D534606
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 165
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 13
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 165
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 13
Largeur de clé, petit format (mm) 11
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 43.8
Hauteur de tête, grand format (mm) 55.3
Clé de blocage de starter Oui
Largeur de clé, petit format (en pouces) 7/16 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 1/2 pouce
Largeur de tête, petit format (mm) 18.2
Largeur de tête, grand format (mm) 21.1
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 9D534606
EAN 3148511132401
UBB 500638584226
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 57.11X13
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.