text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés polygonales 11/8X11/4


Clés polygonales contrecoudées : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'un obstacle. Idéal pour les écrous en série. Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Dimensions en pouces : de 1/4" à 1"1/4. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 1Y038063
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 360
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 31.75
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 360
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 31.75
Largeur de clé, petit format (mm) 28.575
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 1 1/8 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 1 1/4 pouce
Largeur de tête, petit format (mm) 45.3
Largeur de tête, grand format (mm) 48.7
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Facom
Type Double End Ring Wrench

La description

Clés polygonales contrecoudées : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'un obstacle. Idéal pour les écrous en série. Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Dimensions en pouces : de 1/4" à 1"1/4. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Y038063
EAN 3148516989475
UBB 500638493063
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 55A.1P1/8X1P1/4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.