text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés polygonales à frapper 50MM


Système de verrouillage breveté qui permet de maintenir la clé sur l'écrou. Pas besoin de tenir la clé en frappant = pas de risque de blessure, sécurité maximum. Levier de déblocage innovant et facile à utiliser. Trou d'accroche pour travail en hauteur. Dimensions en mm de 24 à 80 mm. Présentation : phosphatée noire.

Numéro d'article 1V461002
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 255
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 50
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 255
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 50
Largeur de clé, petit format (mm) 50
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, petit format (mm) 75
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Facom
Code Douanier 82041100
Type Slogging Wrench

La description

Système de verrouillage breveté qui permet de maintenir la clé sur l'écrou. Pas besoin de tenir la clé en frappant = pas de risque de blessure, sécurité maximum. Levier de déblocage innovant et facile à utiliser. Trou d'accroche pour travail en hauteur. Dimensions en mm de 24 à 80 mm. Présentation : phosphatée noire.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1V461002
EAN 3662424013744
UBB 500638312057
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 51BS.50
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.