text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés polygonales à frapper 41MM


Clés polygonales à frapper : utilisation avec une masse ou un marteau pneumatique pour les (dé)blocages en mécanique lourde. Clés forgées dans un acier résilient pour résister aux chocs. Dimensions métriques : de 24 à 115 mm. Présentation : brunie.

Numéro d'article 4Z931450
Traitement de surface Bruni
Longueur (mm) 230
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 41
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Bruni
Longueur (mm) 230
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 41
Largeur de clé, petit format (mm) 41
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, petit format (mm) 62
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Facom
Type Slogging Wrench

La description

Clés polygonales à frapper : utilisation avec une masse ou un marteau pneumatique pour les (dé)blocages en mécanique lourde. Clés forgées dans un acier résilient pour résister aux chocs. Dimensions métriques : de 24 à 115 mm. Présentation : brunie.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Z931450
EAN 3662424001826
UBB 500638306604
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 51B.41
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.