text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés polygonale tête inclinée 15º 5/8X3/4


Clés polygonales longues parois fines contrecoudées 15°. Parois fines et profil long pour une accessibilité maximale. Clés utilisées en assemblage et maintenance moteurs. Œil 12 pans à profil OGV pour un serrage puissant. Dimensions en pouces : de 7/32 à 7/8. Présentation : phosphatée noire.

Numéro d'article 4G105036
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 396.1
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 19.05
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 396.1
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 19.05
Largeur de clé, petit format (mm) 15.875
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 5/8 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 3/4 pouces
Largeur de tête, petit format (mm) 22.8
Largeur de tête, grand format (mm) 26.5
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Facom
Type Offset Ring Wrench

La description

Clés polygonales longues parois fines contrecoudées 15°. Parois fines et profil long pour une accessibilité maximale. Clés utilisées en assemblage et maintenance moteurs. Œil 12 pans à profil OGV pour un serrage puissant. Dimensions en pouces : de 7/32 à 7/8. Présentation : phosphatée noire.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4G105036
EAN 3662424023965
UBB 500638510627
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 57L.5/8X3/4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.