text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés polygonale tête inclinée 15º 10X11


Clés polygonales longues contrecoudées métriques : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'éviter un obstacle. Idéal pour les écrous en série. Dimensions métriques : de 6 à 19 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 0Z028984
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 288
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 11
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 288
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 11
Largeur de clé, petit format (mm) 10
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 3/8 pouces
Largeur de clé, grand format (en pouces) 7/16 pouce
Largeur de tête, petit format (mm) 14.6
Largeur de tête, grand format (mm) 16
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Facom

La description

Clés polygonales longues contrecoudées métriques : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'éviter un obstacle. Idéal pour les écrous en série. Dimensions métriques : de 6 à 19 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Z028984
EAN 3148519379013
UBB 500638512607
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 59L.10X11
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.