Clés polygonale tête inclinée 15º
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
Clés et douilles
Clés polygonales
Clés polygonale tête inclinée 15º
9O903749
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
Facom Clés polygonale tête inclinée 15º 1/4X5/16
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9O903749
Traitement de surface
Autre
Longueur (mm)
191.8
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
7.938
Largeur de clé, petit format (mm)
6.35
Clé unilatérale
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Autre
Longueur (mm)
191.8
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
7.938
Largeur de clé, petit format (mm)
6.35
Clé unilatérale
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Clé de blocage de starter
Non
Largeur de clé, petit format (en pouces)
1/4 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces)
5/16 pouce
Largeur de tête, petit format (mm)
10.2
Largeur de tête, grand format (mm)
11.6
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Finition ouverte
Non
Marque
Facom
Code Douanier
82032000
Type
Offset Ring Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9O903749
EAN
3662424023903
UBB
500638506435
UNSPSC
27111743
N° Article du fabricant
57L.1/4X5/16