text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés polygonale E20XE24


Clés à oeil droites profil Torx® : idéales dans les endroits où l'accès en hauteur est limité et/ou impossible avec un cliquet + douille. Angle de reprise de 30° par retournement de la clé grâce au brochage spécial. Dimensions Torx : de E6 à E24. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 3D492964
Traitement de surface Chromé
Longueur 224
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 24
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 224
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 24
Largeur de clé, petit format (mm) 20
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 13/16 inch
Largeur de clé, grand format (en pouces) 15/16 inch
Largeur de tête, petit format (mm) 24.6
Largeur de tête, grand format (mm) 28.7
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non

La description

Clés à oeil droites profil Torx® : idéales dans les endroits où l'accès en hauteur est limité et/ou impossible avec un cliquet + douille. Angle de reprise de 30° par retournement de la clé grâce au brochage spécial. Dimensions Torx : de E6 à E24. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3D492964
EAN 3148511139806
UBB 500638517408
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 59TX.20X24
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.