text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés polygonale 27X29


Clés polygonales droites : la finesse des têtes et le manche court permet le travail dans les ensembles mécaniques encombrés. Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Dimensions métriques : de 6 à 32 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 1Q543858
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 315
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 29
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 315
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 29
Largeur de clé, petit format (mm) 27
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 1 1/16 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 1/8 pouce
Largeur de tête, petit format (mm) 39.2
Largeur de tête, grand format (mm) 43.6
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Facom
Code Douanier 82041100
Type Flat Ring Wrench

La description

Clés polygonales droites : la finesse des têtes et le manche court permet le travail dans les ensembles mécaniques encombrés. Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Dimensions métriques : de 6 à 32 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Q543858
EAN 3148511139509
UBB 500638516251
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 59.27X29
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.