text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés polygonale 22X24


Clés polygonales droites : la finesse des têtes et le manche court permet le travail dans les ensembles mécaniques encombrés. Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Dimensions métriques : de 6 à 32 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 9J174594
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 255
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 24
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 255
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 24
Largeur de clé, petit format (mm) 22
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 7/8 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 15/16 inch
Largeur de tête, petit format (mm) 32
Largeur de tête, grand format (mm) 35.2
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Facom
Type Flat Ring Wrench

La description

Clés polygonales droites : la finesse des têtes et le manche court permet le travail dans les ensembles mécaniques encombrés. Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Dimensions métriques : de 6 à 32 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9J174594
EAN 3148511139301
UBB 500638515832
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 59.22X24
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.