Clés mixtes
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
Clés et douilles
Clés mixtes
Clés mixtes
2Q997396
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
Facom Clés mixtes 9
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Alliage spécial Cuivre-Béryllium antidéflagrant et antimagnétique.
Description complète
Numéro d'article
2Q997396
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Bruni
Poids
40
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
135
Largeur de clé côté ouvert (mm)
9
Traitement de surface
Bruni
Poids
40
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Finition avec peu d'étincelles
Oui
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces)
3/8 pouces
Largeur de clé, côté couronne (mm)
9
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
22
Largeur de tête, côté couronne (mm)
18
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Marque
Facom
Type
Combination Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Alliage spécial Cuivre-Béryllium antidéflagrant et antimagnétique.
Numéros d'articles
Numéro d'article
2Q997396
EAN
3148518660822
UBB
500638363035
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
440.9SR