text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés mixtes 60


Alliage spécial Cuivre-Béryllium antidéflagrant et antimagnétique.

Numéro d'article 7T716305
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Bruni
Poids 3200
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 595
Largeur de clé côté ouvert (mm) 60
Traitement de surface Bruni
Poids 3200
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Oui
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 2 3/8 inch
Largeur de clé, côté couronne (mm) 60
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 115
Largeur de tête, côté couronne (mm) 89
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Marque Facom
Type Combination Wrench

La description

Alliage spécial Cuivre-Béryllium antidéflagrant et antimagnétique.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7T716305
EAN 3148518670777
UBB 500638358670
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 440.60SR
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.