Clés mixtes
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
Clés et douilles
Clés mixtes
Clés mixtes
5C111200
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
Facom Clés mixtes 50
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Alliage spécial Cuivre-Béryllium antidéflagrant et antimagnétique.
Description complète
Numéro d'article
5C111200
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Bruni
Poids
2200
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
520
Largeur de clé côté ouvert (mm)
50
Traitement de surface
Bruni
Poids
2200
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Finition avec peu d'étincelles
Oui
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces)
2 inch
Largeur de clé, côté couronne (mm)
50
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
98
Largeur de tête, côté couronne (mm)
77
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Marque
Facom
Type
Combination Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Alliage spécial Cuivre-Béryllium antidéflagrant et antimagnétique.
Numéros d'articles
Numéro d'article
5C111200
EAN
3148518670517
UBB
500638357680
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
440.50SR