text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés mixtes 42MM


Clés mixtes longues : le manche extra-long permet de passer des couples importants avec un minimum d'effort. Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Tête oeil inclinée à 15°. Tête fourche inclinée à 15°. Dimensions métriques : de 19 à 50 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 1U293669
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 1720
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 615
Largeur de clé côté ouvert (mm) 42
Traitement de surface Chromé
Poids 1720
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) Autre
Largeur de clé, côté couronne (mm) 42
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 62.4
Largeur de tête, côté couronne (mm) 42.2
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Marque Facom
Type Combination Wrench

La description

Clés mixtes longues : le manche extra-long permet de passer des couples importants avec un minimum d'effort. Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Tête oeil inclinée à 15°. Tête fourche inclinée à 15°. Dimensions métriques : de 19 à 50 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1U293669
EAN 3148516623034
UBB 500638327816
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 40.42LA
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.