text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés mixtes 42552


Clé standard pour toutes les applications courantes. Haut niveau de performances mécaniques allié à un encombrement réduit respectant les standards aéronautiques. Tête oeil : - Dégagement de l'oeil (cote E) conçu pour une meilleure accessibilité aux vis en série ou encastrées. - Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Suffixe H = oeil 6 pans. - Tête oeil inclinée à 15°. Tête fourche : - Fourche inclinée à 15°. - Géométrie tête fourche-manche optimisée pour une accessibilité accrue. Dimensions en pouces : de 1/4" à 1"1/2. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 1A927916
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 50
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 155
Largeur de clé côté ouvert (mm) 11.1
Traitement de surface Chromé
Poids 50
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 7/16 pouce
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 24.5
Largeur de tête, côté couronne (mm) 16.9
Largeur de clé, côté couronne (en pouces) 7/16 pouce
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Marque Facom
Type Combination Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 1A927916
EAN 3148517682986
UBB 500638359660
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 440.7/16
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.