Clés mixtes
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
Clés et douilles
Clés mixtes
Clés mixtes
8C744945
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
Facom Clés mixtes 29
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8C744945
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Chromé
Poids
475
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
320
Largeur de clé côté ouvert (mm)
29
Traitement de surface
Chromé
Poids
475
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces)
1 1/8 pouce
Largeur de clé, côté couronne (mm)
29
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
63
Largeur de tête, côté couronne (mm)
42
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Marque
Facom
Code Douanier
82041100
Type
Combination Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8C744945
EAN
3148517681675
UBB
500638351238
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
440.29