text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés mixtes 24MM


Clé standard pour toutes les applications courantes. Haut niveau de performances mécaniques allié à un encombrement réduit respectant les standards aéronautiques. Tête oeil : - Dégagement de l'oeil (cote E) conçu pour une meilleure accessibilité aux vis en série ou encastrées. - Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Suffixe H = oeil 6 pans. - Tête oeil inclinée à 15°. Tête fourche : - Fourche inclinée à 15°. - Géométrie tête fourche-manche optimisée pour une accessibilité accrue. Dimensions métriques : de 4 à 41 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 4I715810
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 290
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 267
Largeur de clé côté ouvert (mm) 24
Traitement de surface Chromé
Poids 290
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 15/16 inch
Largeur de clé, côté couronne (mm) 24
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 51
Largeur de tête, côté couronne (mm) 35
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Marque Facom

La description

Clé standard pour toutes les applications courantes. Haut niveau de performances mécaniques allié à un encombrement réduit respectant les standards aéronautiques. Tête oeil : - Dégagement de l'oeil (cote E) conçu pour une meilleure accessibilité aux vis en série ou encastrées. - Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Suffixe H = oeil 6 pans. - Tête oeil inclinée à 15°. Tête fourche : - Fourche inclinée à 15°. - Géométrie tête fourche-manche optimisée pour une accessibilité accrue. Dimensions métriques : de 4 à 41 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4I715810
EAN 3148517681163
UBB 500638349448
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 440.24
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.