text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés mixtes 23MM


Clé standard pour toutes les applications courantes. Haut niveau de performances mécaniques allié à un encombrement réduit respectant les standards aéronautiques. Tête oeil : - Dégagement de l'oeil (cote E) conçu pour une meilleure accessibilité aux vis en série ou encastrées. - Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Suffixe H = oeil 6 pans. - Tête oeil inclinée à 15°. Tête fourche : - Fourche inclinée à 15°. - Géométrie tête fourche-manche optimisée pour une accessibilité accrue. Dimensions métriques : de 4 à 41 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 1J580174
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 255
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 257
Largeur de clé côté ouvert (mm) 23
Traitement de surface Chromé
Poids 255
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) Autre
Largeur de clé, côté couronne (mm) 23
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 49
Largeur de tête, côté couronne (mm) 33.6
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 1J580174
EAN 3148517681088
UBB 500638349026
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 440.23
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.