Clés mixtes
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
Clés et douilles
Clés mixtes
Clés mixtes
3W625509
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
Facom Clés mixtes 23
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Alliage spécial Cuivre-Béryllium antidéflagrant et antimagnétique.
Description complète
Numéro d'article
3W625509
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Bruni
Poids
250
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
265
Largeur de clé côté ouvert (mm)
23
Traitement de surface
Bruni
Poids
250
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Finition avec peu d'étincelles
Oui
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces)
Autre
Largeur de clé, côté couronne (mm)
23
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
49
Largeur de tête, côté couronne (mm)
38
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Marque
Facom
Type
Combination Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Alliage spécial Cuivre-Béryllium antidéflagrant et antimagnétique.
Numéros d'articles
Numéro d'article
3W625509
EAN
3148518667449
UBB
500638349281
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
440.23SR