Clés mixtes
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
Clés et douilles
Clés mixtes
Clés mixtes
9N425260
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
Facom Clés mixtes 21
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Alliage spécial Cuivre-Béryllium antidéflagrant et antimagnétique.
Description complète
Numéro d'article
9N425260
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Bruni
Poids
225
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
230
Largeur de clé côté ouvert (mm)
21
Traitement de surface
Bruni
Poids
225
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Finition avec peu d'étincelles
Oui
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces)
13/16 inch
Largeur de clé, côté couronne (mm)
21
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
45
Largeur de tête, côté couronne (mm)
34
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Marque
Facom
Type
Combination Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Alliage spécial Cuivre-Béryllium antidéflagrant et antimagnétique.
Numéros d'articles
Numéro d'article
9N425260
EAN
3148518667104
UBB
500638348457
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
440.21SR