text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés mixtes 17MM


Clés mixtes contrecoudées : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'un obstacle. Idéal pour les écrous en série. Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Tête fourche inclinée à 15°. Dimensions métriques : de 6 à 32 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 3V945461
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 195
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 224
Largeur de clé côté ouvert (mm) 17
Traitement de surface Chromé
Poids 195
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 11/16 inch
Largeur de clé, côté couronne (mm) 17
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 40.5
Largeur de tête, côté couronne (mm) 27
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Marque Facom
Type Combination Wrench

La description

Clés mixtes contrecoudées : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'un obstacle. Idéal pour les écrous en série. Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Tête fourche inclinée à 15°. Dimensions métriques : de 6 à 32 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3V945461
EAN 3148511013649
UBB 500638330604
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 41.17
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.