Clés mixtes
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
Clés et douilles
Clés mixtes
Clés mixtes
6A010252
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
Facom Clés mixtes 16
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Alliage spécial Cuivre-Béryllium antidéflagrant et antimagnétique.
Description complète
Numéro d'article
6A010252
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Bruni
Poids
155
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
195
Largeur de clé côté ouvert (mm)
16
Traitement de surface
Bruni
Poids
155
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Finition avec peu d'étincelles
Oui
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces)
5/8 pouce
Largeur de clé, côté couronne (mm)
16
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
35
Largeur de tête, côté couronne (mm)
27
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Marque
Facom
Type
Combination Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Alliage spécial Cuivre-Béryllium antidéflagrant et antimagnétique.
Numéros d'articles
Numéro d'article
6A010252
EAN
3148518665094
UBB
500638343813
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
440.16SR