text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés mixtes 15MM


Clés mixtes contrecoudées : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'un obstacle. Idéal pour les écrous en série. Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Tête fourche inclinée à 15°. Dimensions métriques : de 6 à 32 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 2J339018
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 130
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 200
Largeur de clé côté ouvert (mm) 15
Traitement de surface Chromé
Poids 130
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) Autre
Largeur de clé, côté couronne (mm) 15
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 36.5
Largeur de tête, côté couronne (mm) 24.5
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Marque Facom
Type Combination Wrench

La description

Clés mixtes contrecoudées : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'un obstacle. Idéal pour les écrous en série. Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Tête fourche inclinée à 15°. Dimensions métriques : de 6 à 32 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2J339018
EAN 3148511013625
UBB 500638330299
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 41.15
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.