text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés mixtes 11MM


Clés mixtes courtes : le manche court et la tête compacte permettent une grande maniabilité. Idéal pour les accès difficiles. Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Suffixe H = oeil 6 pans. Tête oeil inclinée à 15°. Tête fourche inclinée à 15°. Dimensions métriques : de 3,2 à 17 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 6L699018
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 35
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 109
Largeur de clé côté ouvert (mm) 11
Traitement de surface Chromé
Poids 35
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 7/16 pouce
Largeur de clé, côté couronne (mm) 11
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 23.7
Largeur de tête, côté couronne (mm) 16.8
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Marque Facom
Type Combination Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 6L699018
EAN 3148510998787
UBB 500638315027
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 39.11
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.