text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Facom Clés mixtes 10MM


Cod Articol 8F684247
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 40
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Ambalat la 1

Specificații

Longueur (mm) 145
Largeur de clé côté ouvert (mm) 10
Traitement de surface Chromé
Poids 40
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 3/8 pouces
Largeur de clé, côté couronne (mm) 10
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 23
Largeur de tête, côté couronne (mm) 15
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Marque Facom
Code Douanier 82041100
Type Combination Wrench

Numerele articolelor

Cod Articol 8F684247
EAN 3148517679733
UBB 500638336494
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 440.10
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.