text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés mixtes à fourches et polygonales 8X10MM


Clés à tuyauter inclinées à 15° : facilite l'accès aux écrous. Tête 6 pans : de 8x10 à 12x14 mm - Tête 12 pans : de 14x17 à 36x41 mm. Dimensions métriques : de 8 à 41 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 2E046979
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 140
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 10
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 140
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 10
Largeur de clé, petit format (mm) 8
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 5/16 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 3/8 pouces
Largeur de tête, petit format (mm) 17.9
Largeur de tête, grand format (mm) 19.4
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 6
Finition ouverte Oui
Marque Facom
Code Douanier 82041100
Type Hinged Flare Nut Wrench

La description

Clés à tuyauter inclinées à 15° : facilite l'accès aux écrous. Tête 6 pans : de 8x10 à 12x14 mm - Tête 12 pans : de 14x17 à 36x41 mm. Dimensions métriques : de 8 à 41 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2E046979
EAN 3148511016206
UBB 500638521285
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 42.8X10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.