text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Crow lábkulcs 7/16 x 1/2


15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: 5/16x3/8 and 7/16x1/2 - 12-point head: from 9/16x5/8 to 1"x1"1/8. Dimensions in inches: from 5/16" to 1"1/8. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 1L339374
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 12.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 12.7
Kis kulcsméret (mm) 11.113
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 7/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 1/2 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 21.4
Nagy fejszélesség (mm) 25.4
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 6
Nyitott modell Igen
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Hinged Flare Nut Wrench

Leírás

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: 5/16x3/8 and 7/16x1/2 - 12-point head: from 9/16x5/8 to 1"x1"1/8. Dimensions in inches: from 5/16" to 1"1/8. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 1L339374
EAN 3148511017708
UBB 500638521020
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 42.7/16X1/2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.