text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés mixtes à fourches et polygonales 3/4X7/8


Clés à tuyauter inclinées à 15° : facilite l'accès aux écrous. Tête 6 pans : 5/16 x 3/8 et 7/16 x 1/2 - Tête 12 pans : de 9/16 x 5/8 à 1" x 1"1/8. Dimensions en pouces : de 5/16" à 1"1/8. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 9P684122
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 230
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 22.225
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 230
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 22.225
Largeur de clé, petit format (mm) 19.05
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 3/4 pouces
Largeur de clé, grand format (en pouces) 7/8 pouce
Largeur de tête, petit format (mm) 33.4
Largeur de tête, grand format (mm) 38.4
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 6
Finition ouverte Oui
Marque Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

La description

Clés à tuyauter inclinées à 15° : facilite l'accès aux écrous. Tête 6 pans : 5/16 x 3/8 et 7/16 x 1/2 - Tête 12 pans : de 9/16 x 5/8 à 1" x 1"1/8. Dimensions en pouces : de 5/16" à 1"1/8. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9P684122
EAN 3148511017852
UBB 500638520295
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 42.3/4X7/8
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.