text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés mixtes à fourches et polygonales 17X19


Clés à tuyauter avec toile : la tête est renforcée par une toile permettant des (des)serrages puissants. Exemples : durites de freins, écrou d'injecteur. La toile retient aussi la clé sur l'écrou. Manche court pour une meilleure maniabilité. Dimensions métriques : de 7 à 19 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 0I760663
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 162
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 19
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 162
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 19
Largeur de clé, petit format (mm) 17
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 12.6
Hauteur de tête, grand format (mm) 14.1
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 11/16 inch
Largeur de clé, grand format (en pouces) 3/4 pouces
Largeur de tête, petit format (mm) 22.3
Largeur de tête, grand format (mm) 24.6
Version à cliquet Non
Finition ouverte Oui
Marque Facom
Type Straight Flare Nut Wrench

La description

Clés à tuyauter avec toile : la tête est renforcée par une toile permettant des (des)serrages puissants. Exemples : durites de freins, écrou d'injecteur. La toile retient aussi la clé sur l'écrou. Manche court pour une meilleure maniabilité. Dimensions métriques : de 7 à 19 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0I760663
EAN 3148511021804
UBB 500638522432
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 43.17X19
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.