text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés mixtes à fourches et polygonales 14X17MM


Clés à tuyauter inclinées à 15° : facilite l'accès aux écrous. Tête 6 pans : de 8x10 à 12x14 mm - Tête 12 pans : de 14x17 à 36x41 mm. Dimensions métriques : de 8 à 41 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 3A412780
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 197
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 17
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 197
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 17
Largeur de clé, petit format (mm) 14
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 9/16 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 11/16 inch
Largeur de tête, petit format (mm) 27.4
Largeur de tête, grand format (mm) 31.4
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Oui
Marque Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

La description

Clés à tuyauter inclinées à 15° : facilite l'accès aux écrous. Tête 6 pans : de 8x10 à 12x14 mm - Tête 12 pans : de 14x17 à 36x41 mm. Dimensions métriques : de 8 à 41 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3A412780
EAN 3148511016701
UBB 500638519065
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 42.14X17
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.