Clés mixtes à fourches et polygonales
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
Clés et douilles
Clés polygonales
Clés mixtes à fourches et polygonales
5P394748
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
Facom Clés mixtes à fourches et polygonales 11/6X3/4
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5P394748
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
215
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Oui
Largeur de clé, grand format (mm)
19.05
Largeur de clé, petit format (mm)
17.463
Clé unilatérale
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
215
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Oui
Largeur de clé, grand format (mm)
19.05
Largeur de clé, petit format (mm)
17.463
Clé unilatérale
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Clé de blocage de starter
Non
Largeur de clé, petit format (en pouces)
11/16 inch
Largeur de clé, grand format (en pouces)
3/4 pouces
Largeur de tête, petit format (mm)
31.4
Largeur de tête, grand format (mm)
33.4
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
6
Finition ouverte
Oui
Marque
Facom
Code Douanier
82041100
Type
Hinged Flare Nut Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5P394748
EAN
3148511017807
UBB
500638518497
UNSPSC
27111743
N° Article du fabricant
42.11/16X3/4