text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés mixtes à fourches et polygonales 10X12MM


Clés à tuyauter inclinées à 15° : facilite l'accès aux écrous. Tête 6 pans : de 8x10 à 12x14 mm - Tête 12 pans : de 14x17 à 36x41 mm. Dimensions métriques : de 8 à 41 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 2C192812
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 154
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 12
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 154
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 12
Largeur de clé, petit format (mm) 10
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 3/8 pouces
Largeur de clé, grand format (en pouces) 1/2 pouce
Largeur de tête, petit format (mm) 19.4
Largeur de tête, grand format (mm) 21.4
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 6
Finition ouverte Oui
Marque Facom
Code Douanier 82041100
Type Hinged Flare Nut Wrench

La description

Clés à tuyauter inclinées à 15° : facilite l'accès aux écrous. Tête 6 pans : de 8x10 à 12x14 mm - Tête 12 pans : de 14x17 à 36x41 mm. Dimensions métriques : de 8 à 41 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2C192812
EAN 3148511016350
UBB 500638518232
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 42.10X12
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.